コイズミ(小泉成器)
タワーファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78095267
品番
KTF0563G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
イオンバランス搭載のタワーファン
風量調節12段階
おやすみモード、リズムモード搭載
左右首振り70度
入/切タイマー1~12時間
リモコン付属
就寝時のまぶしさを軽減する減光機能搭載
付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
290
質量(kg)
3.9
高さ(mm)
960
奥行(mm)
290
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
電源:約1.6
首振
約70度
機能
風量調節:12段階