ユニット
WBGT値チェック表 温湿度計付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108856
品番
HO-515C
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
温湿度計、WBGT対応表付き標識です。
用途
熱中症対策啓蒙用の掲示に。
トラスコ品番
688-6373
セット内容
HO-5151C標識×1
材質
標識部:再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
【温湿度計】Φ140×32
取付
ビス止め、両面テープ固定
縦(mm)
650
横(mm)
450
表示内容
職場のWBGT値チェック表