K2S552F 角2封筒 ハーフトーン ピンク 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78162160

K2S552F 角2封筒 ハーフトーン ピンク 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78162160
K2S552F 角2封筒 ハーフトーン ピンク 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78162160
K2S552F 角2封筒 ハーフトーン ピンク 100g 〒枠なし・口糊あり イムラ 78162160

角2封筒 ハーフトーン ピンク 100g 〒枠なし・口糊あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
注文コード
78162160
品番
K2S552F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

日本製・メーカー直売・大容量・企業用

用途
書類・資材発送用
サイズ
角形2号
品番
ハーフトーン ピンク 角2
本体寸法(mm)
240×332
坪量(g/m2)
100
郵便番号欄
なし
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする