※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEK6607 エコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 IKD 79396624 AEK6607 エコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 IKD 79396624 AEK6607 エコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 IKD 79396624 AEK6607 エコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋 IKD 79396624

エコクリーン アルミ エレテック寸胴鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79396624 品番 AEK6607
参考基準価格(税別)¥104,730 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

エコクリーンシリーズは、親水性を持つ無機系塗料焼付塗装による強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工を施した環境に優しい製品です。
水だけで、ガンコな汚れがきれいに落ちる。
厨房の廃水から洗剤を減らし、環境への負荷を削減します。
食中毒の原因であるバイ菌をシャットアウト。夏場やお子様のいる家庭でも安心して使えます。
高硬度で耐摩耗性抜群。

底面の厚さ(mm)5.8 質量(kg)10.0 サイズ(cm)42 容量(L)57 内径寸法(Φmm)420 仕様本体内面ゼロコートクリア2コート加工 適合ガス・IH 外径×深さ(Φmm×mm)428×420 底径(Φmm)375 TKG品番9-0028-0107 TKG品番(2017)6-0032-0107
注意
※金属タワシや金属ヘラの使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする