日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
高酸化チタン系溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
棒径・棒長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20kg)
棒径(Φmm)
3.2
注文コード
79412290
品番
FT-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。
用途
造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接
棒径(Φmm)
3.2
色
【棒端】黄
JIS規格
Z 3211 E4313