曜日別特売

570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(20kg)注文コード79412360品番L-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

780MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢で良好な作業性、X線性能を有します。
溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性に優れ、機械的性質も良好です。

用途
水圧鉄管、圧力容器、橋梁、産業機械、建設機械、水車ケーシングなどに用いられるHW690及び780MPa級高張力鋼の溶接
【棒端】橙
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3211 E7816-N5CM3U
棒径(Φmm)
3.2
AWS規格
A5.5 E11016-G該当
電流範囲(A)
(下向)100~145 (水平すみ肉)90~130(立向上進)90~130
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥後、100~150℃に保管し、小出しにして使用してください。
※鋼種、板厚、拘束状態などにより差がありますが、溶接割れ防止のために、例えば板厚が35mmの場合、120~180℃程度の予熱を行ってください。
※溶接部の強度と靭性を確保するために、例えば板厚35mmの場合、45KJ/cm以上の過大入熱による溶接は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする