曜日別特売

高酸化チタン系溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
棒径(Φmm)
2.6
棒長(mm)
350
注文コード
79412387
品番
FT-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

薄板の立向下進溶接に用いられる全姿勢用の高酸化チタン系溶接棒で、スパッタが少なく、光沢のある美しいビード外観となり、特に溶込みが浅いので、薄板での溶接ひずみを少なくすることができます。

用途
造船、車両、建築などに用いられる軟鋼の薄板及び厚板構造物の化粧溶接
棒径(Φmm)
2.6
色
【棒端】黄
棒長(mm)
350
JIS規格
Z 3211 E4313
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする