日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
570~780(980)MPa級高張力鋼用被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
6
5
3.2
6
棒長(mm)
400
400
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412430
品番
L-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
780MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢で良好な作業性、X線性能を有します。
溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性に優れ、機械的性質も良好です。
用途
水圧鉄管、圧力容器、橋梁、産業機械、建設機械、水車ケーシングなどに用いられるHW690及び780MPa級高張力鋼の溶接
色
【棒端】橙
棒長(mm)
400
JIS規格
Z3211 E7816-N5CM3U
棒径(Φmm)
6
AWS規格
A5.5 E11016-G該当
電流範囲(A)
(下向)250~310
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥後、100~150℃に保管し、小出しにして使用してください。
※鋼種、板厚、拘束状態などにより差がありますが、溶接割れ防止のために、例えば板厚が35mmの場合、120~180℃程度の予熱を行ってください。
※溶接部の強度と靭性を確保するために、例えば板厚35mmの場合、45KJ/cm以上の過大入熱による溶接は避けてください。