曜日別特売

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79608211
品番
EL-LFV2351.1HN
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
用途
屋内用
質量(kg)
器具:1.4、ランプ:0.15
材質(本体)
鋼板、白色塗装仕上
備考
ランプ別売、天井面には取付できません
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
11.5
材質(カバー)
ガラス、透明消し仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
定格電圧 AC V
100
入力電流(A)
0.117
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする