KURONURIステンレスマグカップ300ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(300mL)
注文コード
79772510
品番
EJM-200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

金属加工のまち、燕で作られたステンレスマグカップ。
上品なつや消しブラック。

材質
18-8ステンレス(シリコン塗装)
寸法(mm)
102×74×78
容量(mL)
300
質量(g)
85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする