曜日別特売
CSHLM COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG 津田商会 79789538

CSHLM COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG 津田商会 79789538
CSHLM COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG 津田商会 79789538
CSHLM COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG 津田商会 79789538
CSHLM COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG 津田商会 79789538

COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)264
内容量1個注文コード79789538品番CSHLM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

”HARD STRONG”に対し、長い保冷時間を持つタイプです。
連泊キャンプ、レジャー、スポーツ、弁当、食料品の買物など、あらゆるシーンで便利にお使いいただけます。
野菜や果物などの凍らせたくない食材を、凍らせずに鮮度を保ちたい場合に最適です。
強力な保冷温度の”HARD STRONG”と、保冷時間の長い”HARD LONG”を併用すると、より低温を長時間維持することができます。

用途連泊キャンプ、レジャー、スポーツ、弁当、食料品の買物などに。仕様水充填済タイプ質量(g)264本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×108×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする