曜日別特売

COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG

COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会COOLER SHOCKクーラーショック HARD LONG - 津田商会

”HARD STRONG”に対し、長い保冷時間を持つタイプです。
連泊キャンプ、レジャー、スポーツ、弁当、食料品の買物など、あらゆるシーンで便利にお使いいただけます。
野菜や果物などの凍らせたくない食材を、凍らせずに鮮度を保ちたい場合に最適です。
強力な保冷温度の”HARD STRONG”と、保冷時間の長い”HARD LONG”を併用すると、より低温を長時間維持することができます。

用途連泊キャンプ、レジャー、スポーツ、弁当、食料品の買物などに。仕様水充填済タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79789538CSHLM264162×108×17
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
79789556CSHLS170115×108×18
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする