アークランドサカモト
ショルダーベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79792880
品番
WM-G03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
D環付きのツールバッグなどに取り付けるショルダーベルト
仕様
裏面クッション
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
寸法(mm)
D780~1250×W90×H20
色
ブラック/シルバー
質量(g)
192