曜日別特売
WM-G03 ショルダーベルト アークランドサカモト 79792986

WM-G03 ショルダーベルト アークランドサカモト 79792986
WM-G03 ショルダーベルト アークランドサカモト 79792986
WM-G03 ショルダーベルト アークランドサカモト 79792986
WM-G03 ショルダーベルト アークランドサカモト 79792986
WM-G03 ショルダーベルト アークランドサカモト 79792986
WM-G03 ショルダーベルト アークランドサカモト 79792986

ショルダーベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79792986
品番
WM-G03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
用途
D環付きのツールバッグなどに取り付けるショルダーベルト
仕様
裏面クッション
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
寸法(mm)
D780~1250×W90×H20
色
ブラック/シルバー
質量(g)
192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする