曜日別特売
EJSA-1500 ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き よこやま 79832211

 

EJSA-1500 ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き よこやま 79832211
EJSA-1500 ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き よこやま 79832211
EJSA-1500 ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き よこやま 79832211
EJSA-1500 ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き よこやま 79832211

ダッチオーブン15cm(6インチ)ツル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(1400mL)
注文コード
79832211
品番
EJSA-1500
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

熱の伝わりの良いアルミ芯三層構造。
焚火、炙り火にも使用でき、蓋はステンレス3mm厚と重いので、アウトドアの炊き込みや煮込み調理に最適です。

仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鍋本体:ステンレス鋼、アルミニウム(三層構造)(底の厚さ2.0mm)、蓋・ハンドル・ツル:ステンレス鋼
寸法(mm)
約155×212×110(本体高さ:90)(ツル含む高さ:約200)
容量(L)
約1.4
総質量(kg)
約1.23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする