曜日別特売
AXD-153N-WH 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業 79833577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXD-153N-WH 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業 79833577
AXD-153N-WH 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業 79833577
AXD-153N-WH 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業 79833577
AXD-153N-WH 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業 79833577
AXD-153N-WH 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業 79833577
AXD-153N-WH 宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア) ケイジーワイ工業 79833577

宅配ボックス 一体型機能門柱 AXENT DOOR(アクセント ドア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
色
ホワイトグレー
仕様
インターホン穴無し
注文コード
79833577
品番
AXD-153N-WH
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

AXENTは、宅配ボックス・ポスト・インターホンを一体化した機能門柱です。
美しいデザインと実用性を両立し、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
ドアを開けば、ポストや宅配ボックスが姿を現します。投函口を見せない徹底したノイズレスデザインは大切な荷物を守る高いセキュリティー性も実現。表札やインターフォン(別売)を取り付けることが可能。
2つの宅配ボックス
上段と下段の二つのボックスがあり、複数の荷物を同時に受け取れます。大容量設計で、2Lペットボトル9本も収納可能です。
ゼロリターンキー機能
配達員が荷物を投函し鍵を回すと、自動的に暗証番号がリセット。次の配達でも安心して使用できる、高いセキュリティ機能を実現しています。
省力施工
完成品でお届けするため、面倒な組立作業は不要です。
ポスト一体型
メール便対応の投函口付き。郵便物も荷物も一箇所で受け取れる便利な設計で、エントランスがすっきりと整理されます。
美しい一体型デザイン
住まいの顔となる門柱。シンプルで洗練されたデザインが、エクステリアの価値を高め、住まい全体の印象を向上させます。

用途
新築戸建住宅、マンション、リフォーム、リノベーション、オフィス、倉庫、現場など
色
ホワイトグレー
仕様
インターホン穴無し
その他
緊急開錠用の子鍵付属 / 表札スペース付属(高さ7cm以下推奨)
寸法(mm)
宅配ボックス:【上段BOX】335×400×395、【下段BOX】335×400×525
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板+焼付塗装
備考
【ポスト】メール便対応【宅配ボックス】2BOX搭載
容量(L)
123
施錠方法
ダイヤル式(宅配ボックス:ゼロリターンキー機能)
材質(台座)
露出部分ステンレス製
注意
※インターホン別売です。
※扉は右勝手のみです。(開き勝手の変更不可)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする