※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バルブ
TRUSCOの ボールバルブ
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837688
品番
BAV-SR10A
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
トラスコ品番
545-3523
材質
ステンレス(SCS13A)
全長(mm)
44
高さ(mm)
44
接続
ねじ込み接続
最高許容圧力(MPa)
5.5
ハンドル長D(mm)
63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材