TRUSCO
TRUSCOの バルブ
TRUSCOの ボールバルブ
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837959
品番
FFT11
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。
ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。
ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
トラスコ品番
560-3193
接続口径D1
Rc1/8
接続口径D2
Rc1/8
用途
コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用
材質
本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム
高さ(mm)
23
使用温度範囲(℃)
-10〜80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)
0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル長さ(mm)
40
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材