曜日別特売
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066

SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066
SF-DFP25GG【ワケあり】 扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式  dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア TOPLAND 79845066

扇風機 小型 静音 卓上 クリップ式 dcモーター 切タイマー 角度調節 アウトドア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台グレージュ注文コード79845066品番SF-DFP25GG【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

クリップと卓上の2WAYで使用可能
縦横360°可動(手動で調整)
モバイルバッテリーでも使用可能
◇2電源対応:コンセント、USB
◇風量4段階(微弱・弱・中・強)
◇タイマー機能付き:1時間・2時間・4時間・8時間(未設定の場合、約10時間で自動オフ)
◇クリップ取り付け可能幅:40mmまで
◇羽根径:17cm

用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 クリップファン DCモーター DC扇風機 デスクファン シンプル商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ABS樹脂グレージュ質量(g)440電源コンセント、USBハネ径(cm)17モーターDCモーター機能上下左右角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量4段階(微弱・弱・中・強)ハネ枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする