曜日別特売
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907

AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907
AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) 大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL) A&D(エー・アンド・デイ) 80128907

大型液晶環境温湿度計 熱中症計/熱中症指数モニター(みはりん坊WeLL)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃17日以内出荷とは
付属品電池(モニタ用)、壁掛け用ネジ、取扱説明書、一般校正証明書
電池(モニタ用)、壁掛け用ネジ、取扱説明書、一般校正証明書
電池(モニタ用)、壁掛け用ネジ、取扱説明書
内容量1台注文コード80128907品番AD5699-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

◆熱中症や季節性インフルエンザの危険度を音や光でお知らせ
◆『おまかせモード(熱中症指数と乾燥指数を自動で切り替え)』『熱中症指数モード』『乾燥指数モード』の3つのモードが選択可能
◆温度と相対湿度から、自動的に熱中症指数(WBGT)と乾燥指数(絶対湿度)を算出
◆大きく見やすい液晶表示
◆電波時計機能付き
◆ブザー音量を3段階(大・小・オフ)で設定可能
◆時計とカレンダー機能付き
◆壁掛けや卓上の設置が可能

用途事業所や営業所、高齢者介護施設に。学校・幼稚園・保育園に。食品工場・厨房に。スポーツ・体育館など屋内の施設に。付属品電池(モニタ用)、壁掛け用ネジ、取扱説明書、一般校正証明書仕様アラームブザー音量(距離10cm地点):大 約80dB、小 約60dB、オフ材質本体/ボタン/スタンド/電池蓋: ABS、ネームプレート : アクリル(PMMA)測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0.0℃~49.0℃(最小表示 0.1℃) 【乾燥指数(絶対湿度)】1.0g/m3~48.2g/m3(最小表示 0.1g/m3) 【温度】0.0℃~50.0℃(最小表示 0.1℃) 【相対湿度】20%RH~90%RH(最小表示 1%RH)質量(g)約490(電池含む)電源単3形乾電池×2個測定項目温度、相対湿度測定精度【温度】±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0.0~9.9℃、40.0~50.0℃)【相対湿度(25℃時)】±5%RH(30~69%RH)、±10%RH (20~29%RH、70~90%RH)【時計】1分以内/月外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×164×28使用温湿度範囲温度 0℃~50℃、湿度 10%RH~90%RH(ただし、結露しないこと)表示項目【おまかせモード】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、相対湿度、月日時刻 【熱中症指数モード】熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、月日時刻 【乾燥指数モード】乾燥指数(絶対湿度)、温度、相対湿度、月日時刻RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.25MB)
注意
※本製品は、屋内および屋外の太陽照射のない場所でお使いください。太陽照射のある場所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができません。
※本製品は、熱中症や季節性インフルエンザの発症を完全に防止できる製品ではありません。本製品は、熱中症予防の目安となる熱中症指数(暑さ指数、WBGT)、季節性インフルエンザの感染リスクを低減させるための目安となる乾燥指数(絶対湿度)や温度、相対湿度、時刻を表示する製品で、熱中症や季節性インフルエンザの発症を防止するための医療目的に開発・製造された製品ではありません。あくまで一般的な日常生活における熱中症や季節性インフルエンザの予防の目安を表示する製品です。また、季節性インフルエンザ以外のインフルエンザに対する流行の目安には対応していません。
※本製品をご使用中に体の具合が悪くなった場合は、本製品の表示にかかわらず、医師の診察を受けるなど適切な処置をしてください。
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする