曜日別特売
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459

 

G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459
G30 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 80160459

携帯腰掛扇風機 空調ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80160459
品番
G30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!
前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。
工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。
風量は3段階に調整可能。
USB充電しながら使用可能。
ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。
6000mAhバッテリー内蔵。
モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。
衝撃吸収ボディ

用途
セット内容
取扱説明書x1
専用ネックストラップx1
専用USB充電ケーブル(Type-C)1mx1
材質
ABS+シリコン+スチール
出力
3.5W
本体寸法(mm)
40×77×108
本体質量(g)
250
入力
DC5V2A(USB Type-C)
バッテリー
3.7V6000mAh
回転速度(min-1[r.p.m])
弱:3800 / 中:4400 / 強:5100
騒音レベル(dB(A))
【弱】38.2【中】43.8【強】56.3
充電時間(時間)
約3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする