サンプル画像

SMPW-CC-T-F 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 80409150 SMPW-CC-T-F 熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ オメガエンジニアリング 80409150

熱電対ケーブルクランプ一体型ミニチュアコネクタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱電対T 形状メス 注文コード80409150 品番SMPW-CC-T-F
参考基準価格(税別)¥1,546 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は熱電対・形状など4種類から選べます 他の種類を見る

キャップとケーブルクランプ一体型
グロメットで張力緩和
40 AWG(Φ0.08)〜 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応
線を曲げずに直伸で接続可能
書き込みウィンドウ
プラス/ マイナスねじの組み合わせ

形状メス 材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)-29 〜 180 熱電対T RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5 色(シェル)青色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする