hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 雪平鍋
IH花雪 雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80770167
品番
A-2743
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
板厚(mm):2.5
底径(mm):175
オール熱源に対応
メモリ付き
アルマイト加工の日本製
材質
アルミ
容量(L)
3.3
直径(mm)
220