CDC
CDC フルードフィット ハンドバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他・ΦD1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
その他
【B2】17.5、【E1】26.8、【E2】53.5、【ΦP1】17.6、【ΦP2】17.6
ΦD1
8
注文コード
81011065
品番
HBVU 0808B
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
食品衛生法に適合。アメリカNSF認証品。(一部対応していないアイテムがございます)
H
19
質量(g)
17.4
L1
9.5
L2
34.5
ΦD1
8
その他
【B2】17.5、【E1】26.8、【E2】53.5、【ΦP1】17.6、【ΦP2】17.6
B1
17.5
ΦC
19.2
ΦD2
8
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。