曜日別特売
HBVU 1/2-1/2W CDC フルードフィット ハンドバルブ CDC 81011117

CDC フルードフィット ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はその他・ΦD1など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
その他
【B2】23.9、【E1】35.4、【E2】70.8、【ΦP1】23、【ΦP2】23
ΦD1
1/2
注文コード
81011117
品番
HBVU 1/2-1/2W
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

食品衛生法に適合。アメリカNSF認証品。(一部対応していないアイテムがございます)

H
26.3
質量(g)
35.4
L1
12.5
L2
42.3
ΦD1
1/2
その他
【B2】23.9、【E1】35.4、【E2】70.8、【ΦP1】23、【ΦP2】23
B1
23.9
ΦC
24.2
ΦD2
1/2
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする