曜日別特売
HBVU 1/4-1/4W CDC フルードフィット ハンドバルブ CDC 81011309

CDC フルードフィット ハンドバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はその他・ΦD1など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
その他
【B2】16.1、【E1】25.9、【E2】51.7、【ΦP1】15.5、【ΦP2】15.5
ΦD1
1/4
注文コード
81011309
品番
HBVU 1/4-1/4W
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

食品衛生法に適合。アメリカNSF認証品。(一部対応していないアイテムがございます)

H
19
質量(g)
16
L1
9.5
L2
34.5
ΦD1
1/4
その他
【B2】16.1、【E1】25.9、【E2】51.7、【ΦP1】15.5、【ΦP2】15.5
B1
16.1
ΦC
19.2
ΦD2
1/4
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする