CDC
CDC フルードフィット ハンドバルブ
HBVU 1212B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
その他・ΦD1
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
その他
【B2】23.7、【E1】35.2、【E2】70.4、【ΦP1】23、【ΦP2】23
ΦD1
12
注文コード
81012255
品番
HBVU 1212B
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
食品衛生法に適合。アメリカNSF認証品。(一部対応していないアイテムがございます)
H
26.3
質量(g)
35.4
L1
12.5
L2
42.3
ΦD1
12
その他
【B2】23.7、【E1】35.2、【E2】70.4、【ΦP1】23、【ΦP2】23
B1
23.7
ΦC
24.2
ΦD2
12
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。