曜日別特売
MAB-924-r マンネン メラミン タンブラー カルテック 81294520

マンネン メラミン タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はTGK品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
TGK品番
1-2219-0904
注文コード
81294520
品番
MAB-924-r
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」です。

用途
洗浄機対応
TGK品番
1-2219-0904
耐熱温度(℃)
120
容量(cc)
310
直径×高さ(mm)
89×107

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする