MLKP-14 ミルクパン14cm アイリスオーヤマ 81355595 MLKP-14 ミルクパン14cm アイリスオーヤマ 81355595 MLKP-14 ミルクパン14cm アイリスオーヤマ 81355595 MLKP-14 ミルクパン14cm アイリスオーヤマ 81355595 MLKP-14 ミルクパン14cm アイリスオーヤマ 81355595

ミルクパン14cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81355595 品番 MLKP-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

直径14cmと使いやすいコンパクトなサイズで、かわいらしいカラーとデザインのミルクパンです。ミルクや飲み物を温めるのはもちろん、少量の調理や離乳食作りに便利です。セラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。ハンドルとつまみは天然木を採用し、熱を伝えにくくなっています。注ぎ口が付いているため、液体などを注ぎやすい形状となっています。

材質【本体】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:3.5mm(はり底含む)、ハンドル:天然木(ぶな)、【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな) 寸法(mm)ハンドル含む本体サイズ(約):305×146×95 ウォームグレー 質量(g)670 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応( 寸法(cm)直径14 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:305×146×111 満水容量(L)約1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする