揚げづつみ IH片手天ぷら鍋16cm蓋付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81361789 品番AR-6289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

天ぷら鍋は保温性が良く、素材を入れても油の温度が下がりにくい鉄製鍋がおすすめです。
お弁当のおかず作り等、ちょこっと揚げるのに便利なミニサイズ。
油の移し替えがしやすい注ぎ口付です。

材質本体:鉄(シリコン塗装)、ハンドル:フェノール樹脂、蓋:鉄(焼付け塗装)・フェノール樹脂 高さ(mm)113 質量(g)700 縦(mm)166 横(mm)325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする