曜日別特売
T03-376 白備前フリーカップ リック 81780435

白備前フリーカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81780435
品番
T03-376
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

美濃焼

TGK品番
1-2305-2801
材質
陶器
質量(g)
340
直径×高さ(mm)
85×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする