曜日別特売
T03-372 白伊賀フリーカップ リック 81781650

白伊賀フリーカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81781650
品番
T03-372
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

美濃焼

TGK品番
1-2304-3601
材質
陶器
質量(g)
300
直径×高さ(mm)
94×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする