CM-1-25×5 ミニ高圧油圧シリンダCM-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース] 82020901

ミニ高圧油圧シリンダCM-25(基本形)CM-1-25×5

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード82020901品番CM-1-25×5
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥26,373
販売価格(税別)
¥23,975

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
細形単動モデル/油圧解除でスプリングバック/最高仕様圧力:21MPa/内径6種(Φ8.5~Φ30)/ストローク3種標準化(5~15)
防錆処理済みの小型クランプシリーズとなります。

用途
細形・超コンパクトサイズの構成品、21MPaでの使用を可能としました。
ピンタイプでオートクランプを最適化させ、広く多くの業界製品にご採用されています。
<ご採用事例>
設備機械ワークサポート(振動・歪の対策)、特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、その他。
ストローク(mm)
5
ストローク
5
耐圧力(MPa)
(検査圧力)10.5
仕様
単動式
シリンダ内径(Φmm)
25
タイプ
丸型シリンダ
形式
CM
最高使用圧力(MPa)
21
使用作動油
石油系作動油、水性系作動油
最大ストローク(mm)
75
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~80
許容圧力(MPa)
31.5
最低作動圧力(MPa)
1
最高使用速度(mm/s)
50
関連資料:(0.19MB) (0.11MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※・カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※・製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする