※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
新型 目地棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82083831
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワンランク上の駐車場などに
用途
アスファルトやコンクリートの施工時にご利用ください
材質
真中生地
長さ(mm)
3000
幅(mm)
12
高さ(mm)
25
生地
真中生地
注意
※屋上・壁面・天井へのご使用には不向きです
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650