ミニマ 片手鍋 ガラス蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82225230 品番000DY5207
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

料理研究家 脇雅世さんのアイデアいっぱいの【o.e.c.】シリーズ。
毎日のちょこっと使いに最適な15cmの片手鍋です。
オーブンにも対応。
耐熱性のハンドルなので、鍋をそのままオーブンに入れて加熱できます。

材質【なべ】本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)・アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.0mm)、取っ手/ステンレススチール(一部シリコーンゴム被覆/耐熱温度230℃) 【ふた】強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム部/ステンレススチール、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度230℃) 質量(g)約790 本体寸法(mm)約285×165×152 寸法(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする