曜日別特売
285089 パワークリーナー プラスティックハンドル 15cm YT10PC001 YELLOTOOLS 82261755

 

285089 パワークリーナー プラスティックハンドル 15cm YT10PC001 YELLOTOOLS 82261755
285089 パワークリーナー プラスティックハンドル 15cm YT10PC001 YELLOTOOLS 82261755

パワークリーナー プラスティックハンドル 15cm YT10PC001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261755
品番
285089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

パワークリーナーは、航空宇宙技術から生まれた最先端のクリーナーです。作業中のホコリや塵を除去するだけでなく、静電気も抑制!施工前・仕上げの作業に最適なアイテムです。ホコリや塵をしっかりキャッチし、静電気を除去します。施工前の準備や仕上げ作業に最適。1か月に1回の水洗いで長期使用可能。別売りオプションの「クリーナーパッド」を使えばさらに強力。

用途
航空技術が生んだ最強クリーナーに。
質量(kg)
0.5
寸法(cm)
15
注意
※オプションの「クリーナーパッド」は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする