ソーラーブロック フルパラシェード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82364278品番71809034
販売価格(税込)¥12,870
販売価格(税別)
11,700

ソーラーブロック加工を施した生地を使ったフルパラシェードは、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%。
耐風性にすぐれた魚座型フレームで、開口部が大きいので風も通り抜けやすい。
プライベート空間を確保できるフルクローズタイプ。約1.7kgと軽量なのも◎。
ソーラーブロック加工を施した生地により、驚異のスペックを実現。表側の白は太陽光と紫外線を反射させ、裏側の黒で熱を吸収します。

用途魚座型フレームだから強い風でも安心!着替えもできるフルクローズタイプ。
注意
※付属品のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする