285133 カッターガイド ラップストレートカット スチール 3本セット YT16WSCSET YELLOTOOLS 82383747

カッターガイド ラップストレートカット スチール 3本セット YT16WSCSET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(3本)
注文コード
82383747
品番
285133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

カーラッピングやウィンドウフィルム、内装シートの施工を補助するカッターガイド。エッジやウィンドウ下にフィットする他、スチール製のため安定したカットを実現。厚みは、1mm、1.5mm、2mmの3種類です。

用途
エッジのフィルムカット作業に。
厚さ(mm)
1 / 1.5 / 2
寸法(cm)
14.5×8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする