THERMOS(サーモス)
真空断熱マグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
0.28
0.45
0.35
0.28
色
IV (アイボリー)
IV (アイボリー)
PAGR (ペールグリーン)
PAPK (ペールピンク)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82408080
品番
JDG-282C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
丸みを帯びた口当たりの良い飲み口
ほこりを防ぐ効果的なフタ付き
割れないから安心
色
IV (アイボリー)
容量(L)
0.28
寸法(cm)
100×75×90
口径(mm)
70
保温効力(℃)
64以上(1時間)
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
本体質量(kg)
0.2
保冷効力(℃)
8以下(1時間)