曜日別特売
JDG-352C 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 82408168

真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)0.35
色PAGR (ペールグリーン)
内容量1個注文コード82408168品番JDG-352C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
丸みを帯びた口当たりの良い飲み口
ほこりを防ぐ効果的なフタ付き
割れないから安心

色
PAGR (ペールグリーン)
容量(L)
0.35
寸法(cm)
110×80×100
口径(mm)
74
保温効力(℃)
67以上(1時間)
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
本体質量(kg)
0.2
保冷効力(℃)
8以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする