曜日別特売
GLC1254 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機 82465087

高温耐熱カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
電圧(V)100
容量(W)250
250
350
1200
850
800
200
1100
300
450
900
1300
650
600
700
100
500
150
400
550
1050
750
1500
1000
シース外径(Φmm)8
シース長(mm)130
内容量1本注文コード82465087品番GLC1254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に
トラスコ品番
643-1672
電圧(V)
100
容量(W)
250
発熱密度(W/cm2)
発熱部表面容量:8.6
シース外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
130
電線長さ(mm)
1000
注意
※耐熱電線部の雰囲気温度は250℃以下でご使用ください。
※R碍子部分が繰り返し曲げられるような用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする