八光電機
高温耐熱カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
電圧(V)
単相200
単相200
100
容量(W)
450
450
450
650
1200
850
800
200
1100
300
900
1300
600
700
100
350
500
150
400
550
1050
750
1500
250
1000
シース外径(Φmm)
10
8
10
シース長(mm)
180
400
230
250
100
300
350
200
50
150
180
80
130
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82465891
品番
GLE2456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に
トラスコ品番
643-4811
電圧(V)
単相200
容量(W)
450
発熱密度(W/cm
2
)
発熱部表面容量:8.7
シース外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
180
電線長さ(mm)
1000
注意
※耐熱電線部の雰囲気温度は250℃以下でご使用ください。
※R碍子部分が繰り返し曲げられるような用途では使用しないでください。