TF200SJBK タワー扇風機 Shark(シャーク)[家電] 82483558

フリ画像

タワー扇風機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
チャコールグレー
内容量1台注文コード82483558品番TF200SJBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

昼も夜も、部屋のどこにいても心地よい涼しさを。
部屋中360°どこでも涼しいハイパワータワーファン

セット内容本体 / ワイヤレスリモコン質量(kg)6.5チャコールグレー電源コード(m)約1.8寸法(cm)縦向き設置時:113.9~130.0×25.0×29.9 / 横向き設置時:79.8~95.9×80.2×29.9保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)風量調整10段階、ブーストモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする