フリ画像
Shark(シャーク)[家電]
タワー扇風機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
チャコールグレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82483567
品番
TF200SJWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
昼も夜も、部屋のどこにいても心地よい涼しさを。
部屋中360°どこでも涼しいハイパワータワーファン
セット内容
本体 / ワイヤレスリモコン
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
電源コード(m)
約1.8
寸法(cm)
縦向き設置時:113.9~130.0×25.0×29.9 / 横向き設置時:79.8~95.9×80.2×29.9
保証期間
3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)
風量調整
10段階、ブーストモード