軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
82520351
品番
EX-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

溶接ヒュームの発生量を低減した全姿勢用極低水素系溶接棒です。
耐割れ性、機械的性質及びX線性能が良好であり、被覆剤の耐吸湿性は他の低水素系溶接棒より優れています。

色
棒横:紫、棒端:緑
JIS規格
Z 3211 E4916-U
棒径(Φmm)
6
AWS規格
A5.1 E7016該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする