軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)6
内容量1箱(20kg)注文コード82520841品番L-55M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ボイラ、圧力容器などに用いられる490MPa級、高張力鋼(SB480、ASTMA299など)の極低水素系全姿勢用溶接棒で、溶着金属に少量のNi、Moを含み、長時間焼きなまし後も良好な強度と靭性が得られます。
また、水素量が極めて少なく溶接金属の耐割れ性が良好です。

用途
極厚鋼の多層溶接
色
棒端:淡緑、棒横:淡緑
棒径(Φmm)
6
JIS規格
Z 3211 E5716-U
AWS規格
A5.1 E7016該当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする