三京ダイヤモンド工業
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82605306
品番
RSDX4-S5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
数量限定キャンペーン商品です。
薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。
新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。
用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。
付属品
調整リング:20mm→15mm
トラスコ品番
709-6174
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
付属リング穴径(Φmm)
15
チップ高さ(mm)
5