曜日別特売
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239

 

BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239
BF-59 ”洗ってふきとるクリーナー” サンコー(三甲) 82607239

”洗ってふきとるクリーナー”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82607239
品番
BF-59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

特殊形状の繊維で、水だけでも湯アカなどの汚れを簡単にかき落とすことができます。
マイクロファイバーで、水滴をすばやく拭き取ります。
しなるので、バスタブなどの曲面にフィットします。
3段パイプを組み立てて全長約115cmになります。
柄をはずせばハンディタイプとして、またクリーナーだけでも手にはめてミトンのように使用できます。
モップはお洗濯できます。
びっくりフレッシュ素材にリサイクル原料(再生ポリステル樹脂)を約50%使用しています。

用途
浴室清掃に。
トラスコ品番
256-5560
セット内容
本体1個、クリーナー1個、モップ1個、柄1本
材質
クリーナー・モップ:ポリエステル、合成ゴム、柄:アルミニウム、ポリプロピレン、本体:ポリプロピレン
グリーン
縦(mm)
1150
横(mm)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする