THANKO(サンコー)[電子機器]
THANKO(サンコー)[電子機器]の 料理道具
THANKO(サンコー)[電子機器]の 鍋・釜・やかん
THANKO(サンコー)[電子機器]の ミルクパン・プチパン
振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82795949
品番
ULTVEGCWH
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
野菜や果物の土汚れが気になる方に。振動してすき間の汚れまでスッキリ落とす野菜・果物洗浄機
仕様
●サイズ:幅225×奥行225×高さ130(mm)●重量:約480g●電源:単三乾電池2本(別売)●容量:3.5L(※本体最大量)●振動数:約8〜10kHz●使用可能水温:約40度まで●素材:PP●セット内容:本体、内カゴ、取扱説明書
アズワン品番
67-5757-17