曜日別特売
62102 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053909

62102 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053909
62102 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053909
62102 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053909
62102 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053909
62102 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83053909

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ13号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード83053909品番62102
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。フェムテックライニング採用でいつでも美しく、安心。スタイリッシュもエレガントも叶えるマニッシュワンピース。背面ウエストから裾にかけて水分は通さずブロックするが湿気は通す透湿防水生地を裏地として使用しています。(フェムテック仕様)体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。胸元にスナップボタンを取り付けてチラ見えをガード。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。着物のように羽織って着脱できるため、着脱時の手間がなく、ヘアスタイルが崩れる心配もありません。

色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
仕様
「表地」2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗・速乾「配色部分」両脇ポケット付き、UVカット、防透、UVカット、裏地あり
着丈(cm)
98
ヒップ(cm)
108.5
バスト(cm)
102
素材
「表地」ポリエステル100% トリコットツイル「配色部分」ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする